Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1670W-017 Puskuri 3/4 tuuman musta kumi Pk25 | AF6GJT 16WC74

GRAINGER 1670W-017 Puskuri 3/4 tuuman musta kumi Pk25

Varastossa
Tuote: AF6GJT Malli: 1670W-017Ristiviite: 16WC74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskuri
Pohjan halkaisija.1 / 2 "
VäriMusta
PalvelimetEi sisälly
Korkeus11 / 32 "
MateriaaliKumi
AsennustyyliKierrettävä
Kärjen materiaaliKumi
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4016931010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.KorkeusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 10192-017U Puskuri 1-1 / 2 Tuumaa Musta Kumi Pk 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€9.82
GRAINGER 10192W-017U Puskuri 1-1 / 2 Tuuman Musta Kumi Pk 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.85
GRAINGER 1019W-034S Puskuri 1-1 / 2 Tuumaa Musta Kumi Pk 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.85
GRAINGER 1112-034S Puskuri 15/16 Tuumaa Musta Kumi Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25€14.87
GRAINGER 1138-034S Puskuri 9/16 Tuuman Musta Kumi Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100€15.49
GRAINGER 1149-136S Puskuri 5/8 tuuman musta kumi Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25€13.56
GRAINGER 1178-1-034S Puskuri 7/8 tuuman musta kumi Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1670W-017 Puskuri 3/4 tuuman musta kumi Pk25
€6.23 /pakkaus