GRAINGER 13R522 Piano Box, 60 x 49 x 30 tuuman koko, 47.8 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXM 89

GRAINGER 13R522 Piano Box, 60 x 49 x 30 tuuman koko, 47.8 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXM Malli: 13R522Ristiviite: 89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,095.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus49 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu taitettava kansi, upotettu taitettava puoli
Korkeus49 "
Pituus60 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus78 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti47.8 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 151.2
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tässä pianolaatikossa on täysleveät sisähyllyt työkalujen järjestämiseen ja suojaamiseen. Sen kaksinkertainen kansi avautuu ylöspäin ja taittuu esteettömästi. Rusketus, jauhemaalattu pinta suojaa laitetta korroosiolta. Sen asentamiseen tarvitset vain urallisen litteäteräisen ruuvimeisselin ja kaksi 1/2 tuuman kiintoavainta.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on upotetut sivukahvat, jotka takaavat positiivisen otteen (myös käsineillä) ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on sähköinen läpivienti, jonka avulla pianokotelon virtajohto on helppo päästä käsiksi.
  • Tässä pianolaatikossa on kestävä pianon sarana, joka suojaa tunkeutumisilta ja varkauksilta.
  • Se on integroitu 4-suuntaisilla jalustoilla, jotka mahdollistavat pääsyn yksikköön kaikilta puolilta.
  • Tässä laitteessa on kaasujousisuojat, jotka estävät siirtyviä kuormia vahingoittamasta kaasujousia.
  • Se tarjoaa kuulanastakannattimet lisäämään lujuutta ja vähentämään rikkoutumista.
  • Tässä pianoboksissa on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja 7-mittainen vahvistettu lukkokotelo.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Kuinka poistat ja vaihdat tämän laitteen kaasujousen?

A.

  • Aloita tukemalla kansi puunpalalla.
  • Irrota alempi kuulapulttimutteri löystymisen jälkeen. Pääset käsiksi kuulanastan kuusiokulmaan kaasujousen suojuksen aukosta ja kiristä yhdellä avaimella samalla kun pidät kuulatappia toisella.
  • Työnnä ruuvitaltan terä loveen ja jousipidikkeen alle kaasujousi poistamiseksi kannen kuulapullista. Työnnä pidikettä ylöspäin, kunnes kuulatappi irtoaa, ja poista sitten jousi.
  • Vältä kannen tahaton sulkeutuminen tarkistamalla kantta pitävä puutuki.
  • Irrota kuulatappi vanhasta kaasujousesta ja aseta se uuden kaasujousen alempaan kuulatappiliittimeen.
  • Työnnä kaasujousen tangon päässä oleva kuulatappi kaasujousen suojuksen läpi sisäpuolelta.
  • Kiinnitä pallotappi. Työnnä se vain ylempään kuulatappiin samalla kun tuet kantta toisella kädelläsi liittämistä varten.

K. Kuinka pyörät asennetaan tähän yksikköön?

V. Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien helpon asennuksen.

K. Mikä on tämän pianolaatikon korkeus?

V. Kun yksikkö on auki, sen korkeus on 78 tuumaa. Suljettuna sen korkeus on 49 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R522 Piano Box, 60 x 49 x 30 tuuman koko, 47.8 cu.ft., ruskea, teräs
€2,095.26 / yksikkö