GRAINGER 12200ME105Y-48X48 metalliverkko keltainen karkea 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVY 49N659

GRAINGER 12200ME105Y-48X48 metalliverkko keltainen karkea 48 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AJ2FVY Malli: 12200ME105Y-48X48Ristiviite: 49N659

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalliverkko
VäriKeltainen
Pituus48 "
MateriaaliPVC-päällystetty sinkitty
Verkkokoko2"
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue88%
Avauskoko1.895 "
KuvioHitsattu lanka
Leveys48 "
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3129
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)132.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
GRAINGER 12002E063-48X48 metalliverkko musta hieno 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48Musta48 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€137.51
GRAINGER 12002E063-48X96 metalliverkko musta hieno 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96Musta96 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€226.13
Tarjouspyyntö
GRAINGER 12002E063Y-48X48 metalliverkko keltainen hieno 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X48Keltainen48 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€146.93
GRAINGER 12002E063Y-48X96 metalliverkko keltainen hieno 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVE 49N590 12002E063Y-48X96Keltainen96 "1 / 2 "x 1 / 2"Loppu76%0.437 "0.063 "€226.79
Tarjouspyyntö
GRAINGER 12100ME080-48X48 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVG 49N598 12100ME080-48X48Musta48 "1 "x 1"Keskikokoinen85%0.92 "0.08 "€124.33
GRAINGER 12100ME080-48X96 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 96 tuuman pituus | AJ2FVH 49N601 12100ME080-48X96Musta96 "1 "x 1"Keskikokoinen85%0.92 "0.08 "€215.33
Tarjouspyyntö
GRAINGER 12100ME105-48X48 metalliverkko musta keskikokoinen 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AJ2FVM 49N609 12100ME105-48X48Musta48 "1 "x 1"Keskikokoinen80%0.895 "0.105 "€156.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 12200ME105Y-48X48 metalliverkko keltainen karkea 48 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€145.12 / yksikkö