Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 109FB7 O-rengas Dash 109 Viton 0.1 500 kpl AF7CLG 20UU50

GRAINGER 109FB7 O-rengas Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500

Varastossa
Tuote: AF7CLG Malli: 109FB7Ristiviite: 20UU50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Todellinen sisäpuoli Dia.0.299 "
Todellinen leveys0.103 "
AS568-viivanumero109
VäriRuskea
Poikkileikkauksen muotoPyöreä
durometer75 Ranta A
Durometrin luokitusKeskikokoinen
MateriaaliVitoton
Nimellinen sisäpuoli Dia.5 / 16 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1 / 2 "
Nimellisleveys3 / 32 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-15 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904510

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen sisäpuoli Dia.AS568-viivanumeroeräNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
GRAINGER 110FB7 O-rengas Dash 110 Viton 0.1 paketissa 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110O-rengas3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "10000€1,594.18
GRAINGER 117FB7 O-rengas Dash 117 Viton 0.1 paketissa 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117O-rengas13 / 16 "1"1.5 "10000€2,735.47
GRAINGER 118FB7 O-rengasviiva Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118FB70.862 "118O-rengas7 / 8 "1-1 / 16 "1-11 / 16 "5000€1,919.01
GRAINGER 011-060143 O-rengas, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O rengas---1€5.55
GRAINGER 004-060113 O-rengas, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-rengas---1€3.40
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-rengas, Viton O-rengas | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-rengas---1€2.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 109FB7 O-rengas Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500
€89.13 /pakkaus