Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 115010-PG Wood Screw, #10 Size, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 100PK | CG9VUP 2DV44

GRAINGER 115010-PG puuruuvi, koko #10, pituus 1 1/2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VUP Malli: 115010-PGRistiviite: 2DV44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko11 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.359 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 115010-PG puuruuvi, koko #10, pituus 1 1/2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 100PK
€66.94 /pakkaus