GRAINGER 10647 -palvelinkotelo, teräs, 9u-telineet | AF6YHR 20PW17

GRAINGER 10647 palvelinkaappi, teräs, 9u telineyksiköt

Varastossa
Tuote: AF6YHR Malli: 10647Ristiviite: 20PW17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelinkotelo
Syvyys28.3 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus6.3 "
Kuormitusluokitus220 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt9
Leveys568625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)71.88
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
GRAINGER 10643 -palvelinkotelo 12u | AF6YHB 20PV96 1064332.3 "€853.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10647 palvelinkaappi, teräs, 9u telineyksiköt
€1,143.35 / yksikkö