GRAINGER 10328 kierretanko 304 ruostumatonta terästä 1 / 4-28 x 12 jalkaa | AF7MTJ 21YP22

GRAINGER 10328 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1/4-28 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MTJ Malli: 10328Ristiviite: 21YP22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10328 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1/4-28 x 12 jalkaa
€29.28 / yksikkö