HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXN6 kuusiomutteri Grade 8 3/8-16, 2500PK | AD9HQV

APPROVED VENDOR 4RXN6 kuusiomutteri, luokka 8 3/8-16, 2500PK

Varastossa
Tuote: AD9HQV Malli: 4RXN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusHRC24-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.235
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXN6 kuusiomutteri, luokka 8 3/8-16, 2500PK
€202.45 /pakkaus