Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0810028019 Katukyynärpää 45 astetta 1-1 / 2 tuumaa Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56

GRAINGER 0810028019 Katukyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuumaa Fnptxmnpt

Varastossa
Tuote: AG4KRJ Malli: 0810028019Ristiviite: 34DC56
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
€30.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0810026609 Katukyynärpää 45 astetta 1/8 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52 08100266091 / 8 "€11.85
GRAINGER 0810026807 Katukyynärpää 45 astetta 1/4 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "€8.87
GRAINGER 0810027011 Katukyynärpää 45 astetta 3/8 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "€10.07
GRAINGER 0810027805 Katukyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuumaa. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "€24.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0810028019 Katukyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuumaa Fnptxmnpt
€30.38 / yksikkö