GRAINGER 070010-BR Drywall Screws, #6 Size, 1 Inch Length, 1018-1022 Steel, 10000PK | CG9UJV 10N490

GRAINGER 070010-BR Kipsilevyruuvit, koko nro 6, pituus 1 tuuma, 1018-1022 teräs, 10000PK

Tuote: CG9UJV Malli: 070010-BRRistiviite: 10N490
€271.40 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Pää Dia.0.330 "
Head TypeToitottaa
Pituus1 "
Materiaali1018-1022 Teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAjaaKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMateriaaliHinta
GRAINGER 070110-BR Kipsilevyruuvit, #10 Koko, 3 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 Teräs | CG9UJJ 10N510 070110-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa3 1 / 2 "1018-1022 Teräs€206.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070130-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 4 1/2 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJK 10N513 070130-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa4 1 / 2 "1018-1022 Teräs€259.64
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070140-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 5 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJM 10N514 070140-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa5 "1018-1022 Teräs€311.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070030-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/4 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJP 10N494 070030-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 4 "1018-1022 Teräs€318.82
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070020-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJQ 10N492 070020-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 8 "1018-1022 Teräs€368.45
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070040-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJR 10N497 070040-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€241.50
Tarjouspyyntö
GRAINGER 064400-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJT 10N486 064400-BR-#1fosfaatti0.232 vuonna0.157 vuonnaTrimmata1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€176.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 070010-BR Kipsilevyruuvit, koko nro 6, pituus 1 tuuma, 1018-1022 teräs, 10000PK
€271.40 /pakkaus