Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 011273-BR Socket Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 3 1/4 Inch Size Length, Alloy Steel, 50 PK | CQ4WLT 4XE71

GRAINGER 011273-BR Socket Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 3 1/4 Inch Size Length, Alloy Steel, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WLT Malli: 011273-BRRistiviite: 4XE71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 011273-BR Socket Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 3 1/4 Inch Size Length, Alloy Steel, 50 PK
€3.07 /pakkaus