Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD431 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTV 21YT28

GRACO XHD431 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.031 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTV Malli: XHD431Ristiviite: 21YT28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD231 Airless -ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTT 21YT26 XHD2314 "- 6"€115.92
GRACO XHD331 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTU 21YT27 XHD3316 "- 8"€110.74
GRACO XHD531 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTW 21YT29 XHD53110 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD431 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.031 tuumaa
€112.43 / yksikkö