Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD231 Airless -ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTT 21YT26

GRACO XHD231 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.031 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTT Malli: XHD231Ristiviite: 21YT26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD331 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTU 21YT27 XHD3316 "- 8"€110.74
GRACO XHD431 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTV 21YT28 XHD4318 "- 10"€112.43
GRACO XHD531 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.031 tuumaa | AG9RTW 21YT29 XHD53110 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD231 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.031 tuumaa
€115.92 / yksikkö