Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD329 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.029 tuumaa | AB6MJW 21YT23

GRACO XHD329 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.029 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJW Malli: XHD329Ristiviite: 21YT23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko6 "- 8"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.029 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoVihjeiden kokoHinta
GRACO XHD001 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.012 tuumaa | AB6MJB 21YR88 XHD001Harmaa7250 psi6"0.012 "€89.76
GRACO XHD211 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AB6MJC 21YR89 XHD211Harmaa7250 psi4 "- 6"0.011 "€112.43
GRACO LTX631 ilmaton kärki, koko 0.031 tuumaa, kuvio 12-14 tuumaa | AC3UBP 2WCX4 LTX631sininen4050 psi12 - 14 "0.031 "€59.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD329 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.029 tuumaa
€112.43 / yksikkö