Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD001 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.012 tuumaa | AB6MJB 21YR88

GRACO XHD001 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.012 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJB Malli: XHD001Ristiviite: 21YR88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko6"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoVihjeiden kokoHinta
GRACO XHD211 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AB6MJC 21YR89 XHD211Harmaa7250 psi4 "- 6"0.011 "€110.05
GRACO XHD329 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.029 tuumaa | AB6MJW 21YT23 XHD329Harmaa7250 psi6 "- 8"0.029 "€110.05
GRACO LTX631 ilmaton kärki, koko 0.031 tuumaa, kuvio 12-14 tuumaa | AC3UBP 2WCX4 LTX631sininen4050 psi12 - 14 "0.031 "€58.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD001 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.012 tuumaa
€87.92 / yksikkö