Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO H52550 korkeapaineruiskutusletku 5600 Psi | AF7MVY 21YT58

GRACO H52550 Korkeapaineruiskutusletku 5600 Psi

Varastossa
Tuote: AF7MVY Malli: H52550Ristiviite: 21YT58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineruiskutusletku
Asennus1 / 4 "
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Työpaine5600 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.47
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3917390010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. TyöpaineHinta
GRACO H42550 Korkeapaineinen letku 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€372.29
GRACO H43850 korkeapaineruiskutusletku 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€443.21
GRACO H53850 Korkeapaineruiskutusletku 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€548.68
GRACO H72550 korkeapaineruiskutusletku 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€705.95
GRACO H73850 korkeapaineruiskutusletku 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€891.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO H52550 Korkeapaineruiskutusletku 5600 Psi
€383.20 / yksikkö