Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 286613 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .013 | AB4ZFN 20L037

GRACO 286613 Airless ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko .013

Varastossa
Tuote: AB4ZFN Malli: 286613Ristiviite: 20L037

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriMusta
Max. Työpaine4050 psi
Kuvion koko12 - 14 "
Vihjeiden koko0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO XHD213 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJD 21YR93 XHD213Harmaa7250 psi4 "- 6"€109.95
GRACO XHD313 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJE 21YR94 XHD313Harmaa7250 psi6 "- 8"€109.95
GRACO XHD513 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJF 21YR96 XHD513Harmaa7250 psi10 "- 12"€115.92
GRACO LTX413 Ilmaton kärjen koko 0.013 tuuman kuvio 8-10 tuumaa | AC3UBJ 2WCW8 LTX413sininen4050 psi8 - 10 "€60.28
GRACO XHD413 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AG9RTB 21YR95 XHD413Harmaa7250 psi8 "- 10"€115.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 286613 Airless ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko .013
€57.75 / yksikkö