Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 24F897 -ruiskupistoolin jatkotanko 12 tuumaa | AF7MUV 21YR61

GRACO 24F897 Ruiskupistoolin jatkotanko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MUV Malli: 24F897Ristiviite: 21YR61

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepistoolin jatkotanko
Pituus12 "
MateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424909080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRACO 24F898 Ruiskutuspistoolin jatko -napa 24 tuumaa | AF7MUW 21YR62 24F89824 "€207.95
GRACO 24F899 -ruiskupistoolin jatkotanko 12 tuumaa | AF7MUX 21YR63 24F89912 "€165.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 24F897 Ruiskupistoolin jatkotanko 12 tuumaa
€208.41 / yksikkö