Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 240794 Ilmaton letku 1/4 tuumaa x 50 jalkaa AC3UBU 2WCY2

GRACO 240794 Ilmaton letku 1/4 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3UBU Malli: 240794Ristiviite: 2WCY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton letku
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Työpaine3300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 240794 Ilmaton letku 1/4 tuumaa x 50 jalkaa
€135.96 / yksikkö