Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 223341 Kääntyvä suora | AB4ZFY 20L046

GRACO 223341 Kääntyvä suora

Varastossa
Tuote: AB4ZFY Malli: 223341Ristiviite: 20L046

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 223341 Kääntyvä suora
€177.83 / yksikkö