GRACO 17N265 3-vaiheinen HVLP-maaliruisku, maalien, tahrojen, lakan, polyuretaanin kanssa käytettäväksi | CD2LTP 53JT60

GRACO 17N265 3-vaiheinen HVLP-maalisuihku, käytettäväksi maalien, petsien, lakan, polyuretaanin kanssa

Varastossa
Tuote: CD2LTP Malli: 17N265Ristiviite: 53JT60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,438.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP-maalisuutin
Ampeeria11
Letkun pituus30ft.
Max. Virtaus65 cfm
Max. Paine7 psi
Suuttimen koko1.3mm / 0.051"
Vaiheiden lukumäärä3
Maalin tyyppiPohjustusaineet, tahrat, lakat, emalit, lateksi
Maalin viskositeetin optimaalinen alueAlhaisesta keskitasoon
Kuvion koko1/4 "- 12"
säiliön tilavuus1 kpl
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. VirtausMax. PaineVaiheiden lukumääräHinta
GRACO 17N266 4-vaiheinen HVLP-maaliruisku, maalien, tahrojen, lakan, polyuretaanin kanssa käytettäväksi | CD2LTQ 53JT61 17N2661170 cfm9 psi4€2,938.20
GRACO 17N267 5-vaiheinen HVLP-maaliruisku, käytettäväksi maalien, tahrojen, lakan, polyuretaanin kanssa | CD2LTR 53JT62 17N2671475 cfm9.5 psi5€3,402.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 17N265 3-vaiheinen HVLP-maalisuihku, käytettäväksi maalien, petsien, lakan, polyuretaanin kanssa
€2,438.86 / yksikkö