WOODHEAD 1301430143 Johtosarja, 16 gauge SOOW, 2 napaa/3 johtoa, 15.24 m, 125 V

Tuote: CH2DDH Malli: 1301430143Ristiviite: 14W47B163
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Johdon kahvan koko1 / 2 "
Pituus50 ft.
Napojen lukumäärä2
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon kahvan kokoPituusNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1301430110 Johdinsarja, 100 jalkaa, 12-3 SJOW-A, GFCI | CH2BTT 1447D123IN 1301430110----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430091 Johdinsarja 12 -mittari SOOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 125 V | CH2BTV 1433D123 1301430091-100 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430156 Johdinsarja 14 -mittari SOOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 250 V | CH2CBQ 14W48D143 13014301561 / 2 "100 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430151 Johdinsarja 14 -mittari SJOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 125 V, Inline GFCI | CH2CBU 14W47D143IN 13014301511 / 2 "100 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430150 Johdinsarja 14 -mittari SOOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 125 V | CH2CBW 14W47D143 13014301501 / 2 "100 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430149 Johdinsarja 12 -mittari SJOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 125 V, Inline GFCI | CH2CBY 14W47D123IN 13014301491 / 2 "100 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301430129 Johdinsarja 12 -mittari SOOW, 2 -napainen/3 -johtiminen, 30.48 m, 125 V | CH2CCA 14W33D123 13014301291 / 2 "100 ft.2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1301430143 Johtosarja, 16 gauge SOOW, 2 napaa/3 johtoa, 15.24 m, 125 V