GPIMETERS TM07NPOXXC Flowmeter, Turbine, 2 To 20 gpm Flow Range, 3/4 FNPT | CH6HFC 61JC57 / TM075-N-P

GPI TM07NPOXXC Flowmeter, Turbine, 2 To 20 gpm Flow Range, 3/4 FNPT

Tuote: CH6HFC Malli: TM07NPOXXCRistiviite: 61JC57 / TM075-NP
€845.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin virtausmittari
tarkkuus+ / - 3%
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue7.6-76 lpm
Virtausalue @ GPH120 To 1200
Virta-alueet (GPM)2 To 20
Nesteen lämpötila. Alue32-140 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Taajuusalue37 - 370 Hz
Korkeus2 9 / 10 "
KoteloPVC
Pituus6 1 / 10 "
Max. Paine225 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Output TypeNPN avoin kollektori, skaalaamaton pulssi
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiMagneettinen poiminta
TyyppiTurbiini
Leveys2 1 / 10 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61JC57

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiYhteyden kokoMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS TM050-LP vesimittari, turbiini, 1 - 10 gpm virtausalue, 1/2 tuuman tapin pää | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmTappi1 / 2 "225 psi32-140 astetta F€690.90
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM075-LP vesimittari, turbiini, 2–20 gpm virtausalue, 3/4 tuuman tapin pää | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmTappi3 / 4 "225 psi32-140 astetta F€748.23
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-B vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-BP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-LP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 tuuman tappipää | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmTappi1"225 psi32-140 astetta F€851.13
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-B vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-BP vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI TM07NPOXXC Flowmeter, Turbine, 2 To 20 gpm Flow Range, 3/4 FNPT
€845.73 / yksikkö