GPIMETRIT QSE30FAPQ9XXXB Sähkömagneettinen virtausmittari, 5–300 gpm virtausalue, 3 tuuman laippa | CH6HHL 61CW52

GPIMETERS QSE30FAPQ9XXXB Sähkömagneettinen virtausmittari, 5–300 gpm virtausalue, 3 tuuman laippa

Tuote: CH6HHL Malli: QSE30FAPQ9XXXBRistiviite: 61CW52
€2,722.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko3"
Yhteyden tyyppilaipallinen
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue19-1136 lpm
Virtausalue @ GPH300 To 18000
Virta-alueet (GPM)5 To 300
Nesteen lämpötila. Alue32-180 astetta F
Putken koko3"
Taajuusalue10.1 - 605 Hz
Korkeus8 23 / 25 "
KoteloNoryl
Pituus12 "
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
O rengasmateriaaliEPDM
Output TypeSkaalautunut pulssi
Tehontarve12 - 36 V DC
Anturin tyyppiSähkömagneettinen
TyyppiSähkömagneettinen
Leveys6 31 / 100 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CW52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksikötHinta
GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFN 465C25 QSE05NPTQBQ3XA4 - 20 mA Bluetooth0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBXXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFQ 465C26 QSE05NPTQBXXXASkaalaamaton pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTgal./litra€1,823.18
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFU 465C24 QSE05NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFV 465C23 QSE05NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFW 465C33 QSE07NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFX 465C34 QSE07NPTQBQ3XA4 - 20 mA Bluetooth1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFY 465C32 QSE07NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS QSE30FAPQ9XXXB Sähkömagneettinen virtausmittari, 5–300 gpm virtausalue, 3 tuuman laippa
€2,722.36 / yksikkö