GPIMETERS PRO20-115AD/QM40G8N Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3 | CP6PTL 56LU68

GPI PRO20-115AD/QM40G8N polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/3

Varastossa
Tuote: CP6PTL Malli: PRO20-115AD/QM40G8NRistiviite: 56LU68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,998.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI PRO20-115AD/QM40G8N polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/3
€1,998.99 / yksikkö