Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETRIÄ 40GPMPpart. Suodatinpolttoaineen suodatinsäiliö, 30 mikronia, suodatinkoko, 40 gpm | AA4ZDL 13K532

GPIMETERS 40GPMPpart. Suodatinpolttoaineen suodatinkanisteri, suodatinkoko 30 mikronia, 40 gpm

Varastossa
Tuote: AA4ZDL Malli: 40GPMPart. SuodataRistiviite: 13K532
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
€93.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen kanisteri
VäriValkoinen
Yhteyden koko1 1 / 2 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suodattimen koko30 mikronin
Virtausnopeus40 gpm
KoteloAlumiini
Pituus5 1 / 16 "
Max. Paine50 psi
Kokonaisdia.5 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 "
TyyppiHiukkaskiinnitys suodattimessa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GPIMETERS 18GPM Osa. Suodatinpolttoaineen suodatinsäiliö, 10 mikronia, suodatinkoko, 18 gpm | AA4ZDJ 13K530 18GPM osa. Suodata€29.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 40GPMPpart. Suodatinpolttoaineen suodatinkanisteri, suodatinkoko 30 mikronia, 40 gpm
€93.45 / yksikkö