Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 18GPM Osa. Suodatinpolttoaineen suodatinsäiliö, 10 mikronia, suodatinkoko, 18 gpm | AA4ZDJ 13K530

GPIMETERS 18GPM osa. Suodatinpolttoaineen suodatinkanisteri, 10 mikronin suodatinkoko, 18 gpm

Varastossa
Tuote: AA4ZDJ Malli: 18GPM osa. SuodataRistiviite: 13K530

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen kanisteri
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7"
Sisällä Dia.3 / 4 "
Dia ulkopuolella.3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GPIMETRIÄ 40GPMPpart. Suodatinpolttoaineen suodatinsäiliö, 30 mikronia, suodatinkoko, 40 gpm | AA4ZDL 13K532 40GPMPart. Suodata€93.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 18GPM osa. Suodatinpolttoaineen suodatinkanisteri, 10 mikronin suodatinkoko, 18 gpm
€29.35 / yksikkö