GPIMETERS 02A31LM Vesimittari, 3 - 30 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CD8PWL 113355-06

GPIMETERS 02A31LM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CD8PWL Malli: 02A31LMRistiviite: 113355-06
€417.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys2.41 "
NäyttöyksikötLitra
Virtausalue11-113 lpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
Korkeus2.14 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 02A-sarja digitaalisella pulssilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiYhteyden kokoVirtausalueNäyttöyksikötNesteen lämpötila. AlueMax. PaineHinta
GPIMETERS 02A31GM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | CD8PWK 113355-05 02A31GMFNPT1"3-30 gpmgal.14-130 astetta F300 psi€417.48
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 02A52LM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSPP naaras | CD8PWM 113355-07 02A52LMBSPP naaras1"11-113 lpmLitra14-130 astetta F300 psi€417.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 02A31LM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT
€417.48 / yksikkö