GPIMETERS 02A12LM vesimittari, 3 - 30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras | CD8PWF 113355-01

GPIMETERS 02A12LM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras

Tuote: CD8PWF Malli: 02A12LMRistiviite: 113355-01
€417.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiBSPT naaras
Syvyys2.41 "
NäyttöyksikötLitra
Virtausalue11-113 lpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
Korkeus2.14 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 02A-sarja digitaalisella pulssilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 02A12LM vesimittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras
€417.48 / yksikkö