GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5038D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 200v 33 jalkaa | AE4YBN 5NXY0

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5038D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 200v 33 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YBN Malli: WS5038D4Ristiviite: 5NXY0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,859.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria19.1
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija15.75 "
Vapauta NPT4"
Vastuuvapauden koko4 "- NPT
GPM vettä @ 20 Ft. pää525
GPM vettä @ 25 Ft. pää450
GPM vettä @ 30 Ft. pää370
GPM vettä @ 40 Ft. pää175
Korkeus28.25 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Pää64 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)69.09
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 15 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaMoottorityyppiVaiheLämpösuojausHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 460v 30 jalkaa | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€7,125.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 35 jalkaa | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,307.43
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€7,285.50
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 81 jalkaa | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€8,037.34
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 19 jalkaa | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€5,999.60
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 460v 38 jalkaa | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,280.13
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen1Kyllä€6,995.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5038D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 200v 33 jalkaa
€6,859.99 / yksikkö