GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN12MS1J2K2 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 58 PSI | CP6PLR 48GP39

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN12MS1J2K2 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 58 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLR Model: 5AVN12MS1J2K2Ristiviite: 48GP39

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,069.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN12MS1J2K2 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 58 PSI
€8,069.66 / yksikkö