GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN115HM03 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 82 PSI | CP6PLU 48GP37

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN115HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 5 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 82 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLU Malli: 5AVN115HM03Ristiviite: 48GP37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,268.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN115HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 5 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 82 PSI
€8,268.16 / yksikkö