GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K9G0 Keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460VAC, 103 ft | CP6PQB 49UU40

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K9G0 keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460 VAC, 103 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PQB Malli: 4BF1K9G0Ristiviite: 49UU40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,099.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K9G0 keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460 VAC, 103 jalkaa
€5,099.96 / yksikkö