GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 - 480 VAC täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 3-vaiheinen | CD2LKM 52TW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 - 480 VAC täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 3-vaiheinen

Varastossa
Tuote: CD2LKM Malli: 2BF82034Ristiviite: 52TW76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,795.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria4.4-4.2/2.1
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head66 gpm @ 70 jalkaa
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30 - 80 gpm @ 52 - 31 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 30 Ft. pää80
GPM vettä @ 40 Ft. pää66
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine55 PSI
Sisääntulon koko1-1 / 2 "NPT
Pituus16.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. GPM @ Head96 @ 50 Ft.
Maks. Pää79 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Pienin GPM @ Head20 @ 78 Ft.
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi3-vaiheinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "NPT
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
Jännite240 - 480 VAC
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 - 480 VAC täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen keskipakopumppu, 3-vaiheinen
€2,795.00 / yksikkö