GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 vakiopaineinen paineenkorotusjärjestelmä, pumpun ohjain, 2 hv, 1 tuuman NPT-tulo | CD2FFQ 48GP24

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Vakionopeuspaineenkorotusjärjestelmä, pumpun ohjain, 2 HV, 1 tuuman NPT -tulo

Varastossa
Tuote: CD2FFQ Malli: 2AB23HM06Ristiviite: 48GP24

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,138.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopaineenkorotusjärjestelmä
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF, CSA, UL
Ampeeria4.2
Kotelo316 Ruostumaton teräs
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Sisääntulon koko1 "NPT
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
NEMA-luokitus3R
Poistoaukon koko1 "NPT
Vaihe1
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen / kumi
ItseimeväEi
Säiliön koko2
Jännite230 VAC
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Vakionopeuspaineenkorotusjärjestelmä, pumpun ohjain, 2 HV, 1 tuuman NPT -tulo
€5,138.63 / yksikkö