Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01209.025.0550 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, A307A, 25PK | CG8KAV 41UC78

FABORY U01209.025.0550 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, A307A, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8KAV Malli: U01209.025.0550Ristiviite: 41UC78 / 167G94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus5 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA307A
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus5 1 / 2 "
Todistuskuorma33,000 psi
Rockwellin kovuusB69 - B100
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01209.025.0550 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, A307A, 25PK
€12.64 /pakkaus