GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1C5E4 Pumpun keskikohdan tyhjennys 1 / 2hp 3ph | AE9YVV 6NZN1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1C5E4 Pumpun suora keskipurkaus 1 / 2hp 3ph

Varastossa
Tuote: AE9YVV Malli: 1ST1C5E4Ristiviite: 6NZN1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,003.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria2.4-2.4 / 1.2
Laakerityyppipallo
LaakeritPallo / pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head27 @ 48 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 40 Ft. pää37
GPM vettä @ 50 Ft. pää32
GPM vettä @ 60 Ft. pää25
GPM vettä @ 70 Ft. pää10
Korkeus8.625 "
Kotelo316 SS
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 SS
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Pituus15.375 "
Maks. Nesteen viskositeetti1.0
Maks. Pää75 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto9
Ruuvimateriaali321 SS
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliPiikarbidi, Viton ja ruostumaton teräs
TiivistetyyppiTyyppi 21 Mekaaninen
Akselin materiaaliAISI 316 SS
Akselin koko5/8 tuumaa
TyyppiSuora keskipurkaus
Jännite208-230/460
Voluuttimateriaali316 SS
Kostutetut materiaalitANSI 316L SS
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9175
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MC1G4A0 Pumppu 2 hv 1 h 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Valurauta€1,877.95
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Keskipakopumppu 1 / 2hv | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,607.46
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MS1C4E4 Keskipakopumppu 1 / 2hv | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,545.99
GOULDS-VESITEKNOLOGIA 1MS1D5D4 Keskipakopumppu 3 / 4hv | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,714.62
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Keskipakopumppu, 3/4 hv, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,755.88
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MS1E4C4 Keskipakopumppu 1 Hv | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,739.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 -pumppu keskipakopumppu 1.5 hv | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,999.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1C5E4 Pumpun suora keskipurkaus 1 / 2hp 3ph
€2,003.30 / yksikkö