GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H5D4 Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 84 ft | CP6PNP 784RM1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H5D4 Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 84 ft

Varastossa
Tuote: CP6PNP Malli: 150MS1H5D4Ristiviite: 784RM1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,655.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H5D4 Centrifugal Pump, 3 hp, 208-230/460VAC, 84 ft
€2,655.35 / yksikkö