Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULD & GOODRICH INC. B52-52 Garrison Belt Musta 52 In | AD3TPZ 40N687

GOULD & GOODRICH INC. B52-52 Garrison-vyö, musta 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TPZ Malli: B52-52Ristiviite: 40N687

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaruskunnan vyö, Remv-solki
HihnamateriaaliNahka
Solki materiaaliKiinteä messinki nikkelöity
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon52 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii vyötärön kokoonHinta
GOULD & GOODRICH INC. B52-28 Garrison-vyö, musta 28 tuumaa | AD3TMX 40N639 B52-28Musta28 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-28BR Garrison-vyö musta 28 tuumaa | AD3TMY 40N640 B52-28BRMusta28 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-28W Garrison-vyö, musta kudos 28 tuumaa | AD3TMZ 40N641 B52-28WMusta kudos28 "€80.84
GOULD & GOODRICH INC. B52-28WBR Garrison Belt Black Weave 28 tuumaa | AD3TNA 40N642 B52-28WBRMusta kudos28 "€65.53
GOULD & GOODRICH INC. B52-30 Garrison Belt Black 30 In | AD3TNB 40N643 B52-30Musta30 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-30BR Garrison-vyö, musta 30 tuumaa | AD3TNC 40N644 B52-30BRMusta30 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-30W Garrison Belt Black Weave 30 In | AD3TND 40N645 B52-30WMusta kudos30 "€80.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. B52-52 Garrison-vyö, musta 52 tuumaa
€90.12 / yksikkö