Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GD6250X3 kovametallipora 2.38 tuumaa huilu 4.63 tuumaa pituus 0.625 koko | AH7AYR 36PF86

GORILLA MILL GD6250X3 kovametallipora 2.38 tuuman ura 4.63 tuumaa pituus 0.625 koko

Varastossa
Tuote: AH7AYR Malli: GD6250X3Ristiviite: 36PF86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.6250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 8 "
Huilun pituus2.38 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4.630 "
Koot sisältyvät5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituuseräKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
GORILLA MILL GD1200X3 kovametallipora 0.75 tuuman huilu 2.25 tuuman pituus 0.12 Koko | AH7ATX 36PE75 GD1200X30.1200Johdin3 / 4 "Jobber-poranterä2.25 "-€64.93
GORILLA MILL GD1250X3 kovametallipora 0.75 tuuman huilu 2.25 tuuman pituus 0.125 Koko | AH7ATZ 36PE77 GD1250X30.1250Murto-tuuma3 / 4 "Jobber-poranterä2.25 "-€96.53
GORILLA MILL GD1285X3 kovametallipora 0.88 tuuman huilu 2.50 tuuman pituus 0.129 Koko | AH7AUB 36PE79 GD1285X30.1285Johdin0.88 "Jobber-poranterä2.5 "-€52.85
GORILLA MILL GD1299X3 kovametallipora 0.87 tuuman huilu 2.48 tuuman pituus 0.13 Koko | AH7AUD 36PE81 GD1299X30.1299metrinen0.87 "Jobber-poranterä2.48 "-€68.91
GORILLA MILL GD1360X3 kovametallipora 0.88 tuuman huilu 2.50 tuuman pituus 0.136 Koko | AH7AUE 36PE82 GD1360X30.1360Johdin0.88 "Jobber-poranterä2.5 "-€106.65
GORILLA MILL GD1406X3 kovametallipora 0.88 tuuman huilu 2.50 tuuman pituus 0.141 Koko | AH7AUG 36PE84 GD1406X30.1406Murto-tuuma0.88 "Jobber-poranterä2.5 "-€52.85
GORILLA MILL GD1496X3 kovametallipora 0.87 tuuman huilu 2.48 tuuman pituus 0.15 Koko | AH7AUJ 36PE86 GD1496X30.1496metrinen0.87 "Jobber-poranterä2.48 "-€68.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GD6250X3 kovametallipora 2.38 tuuman ura 4.63 tuumaa pituus 0.625 koko
€318.98 / yksikkö