Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORE STYLE 800 -renkaan tiiviste 2 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRM 38R347

GORE STYLE 800 rengastiiviste 2 tuuman laajennettu PTFE

Varastossa
Tuote: AC7MRM Malli: STYLE 800Ristiviite: 38R347

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliLaajennettu PTFE
Max. Paine3014 PSI
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Putken koko2"
Temp. alue-450 - 600 astetta
Paksuus1 / 8 "
Tyyppi3014

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GORE STYLE 800 -renkaan tiiviste 1/2 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRH 38R343 STYLE 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€8.09
GORE STYLE 800 -renkaan tiiviste 3/4 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRJ 38R344 STYLE 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€10.51
GORE STYLE 800 -rengastiiviste 1 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRK 38R345 STYLE 8001-5 / 16 "2.625 "1"€13.56
GORE STYLE 800 -rengastiiviste 1-1/2 tuumaa, laajennettu PTFE | AC7MRL 38R346 STYLE 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "€20.04
GORE STYLE 800 -renkaan tiiviste 3 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRN 38R348 STYLE 8003.5 "5.375 "3"€42.93
GORE STYLE 800 rengastiiviste 4 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRP 38R349 STYLE 8004.5 "6.875 "4"€71.85
GORE STYLE 800 -renkaan tiiviste 6 tuuman laajennettu PTFE | AC7MRQ 38R350 STYLE 8006.625 "8.75 "6"€108.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORE STYLE 800 rengastiiviste 2 tuuman laajennettu PTFE
€27.34 / yksikkö