BENCHMARK SCIENTIFIC PR2110-S First Strand cDNA Synthesis Flex Kit, näyte, 5 reaktiota | CD7LGD

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2110-S First Strand Cdna Synthesis Flex Kit, näyte, 5 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LGD Malli: PR2110-S

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2110-200 First Strand cDNA Synthesis Flex Kit, 200 reaktiota | CD7LGB PR2110-200€456.93
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2110-50 First Strand cDNA Synthesis Flex Kit, 50 reaktiota | CD7LGC PR2110-50€113.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2110-S First Strand Cdna Synthesis Flex Kit, näyte, 5 reaktiota
€12.76 / yksikkö