Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-SFFX-0608 Letkuliitin Naaras 3/8 tuuman letkutunnus | AC8UGC 3DVD3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0608 letkuliitin naaras 3/8 tuuman letkun tunnus

Varastossa
Tuote: AC8UGC Malli: PB-SFFX-0608Ristiviite: 3DVD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Kuusipään koko (tuumaa)7/8
Kuusiokoko7 / 8 "
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine3000 psi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiNainen SAE
TyyppiSAE 45 asteen soihtu, naaras, kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-SFFX-0406 Letkunliitin Naaras 1/4 tuuman letkutunnus | AC8UGB 3DVD2 PB-SFFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 8-18Nainen SAE€8.60
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-SFFX-0806 Letkunliitin Naaras 1/2 tuuman letkutunnus | AC8UGD 3DVD4 PB-SFFX-08067 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8-18Nainen SAE€18.60
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-SFFX-0808 Letkuliitin Naaras 1/2 tuuman letkutunnus | AC8UGE 3DVD5 PB-SFFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 4-16Nainen JIC€10.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0608 letkuliitin naaras 3/8 tuuman letkun tunnus
€24.62 / yksikkö