Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-NPMX-0808 Letkuliitin Nptf Uros 1/2 tuuman letkun tunnus | AC8UGK 3DVE1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPMX-0808 letkuliitin Nptf uros 1/2 tuuman letkun tunnus

Varastossa
Tuote: AC8UGK Malli: PB-NPMX-0808Ristiviite: 3DVE1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Kuusipään koko (tuumaa)7/8
Kuusiokoko7 / 8 "
Letkutunnus1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 2-14 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiNPTF, uros, kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET PB-NPMX-0404 Letkuliitin Nptf Uros 1/4 tuuman letkun tunnus | AC8UGF 3DVD6 PB-NPMX-0404Suora kääntö9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4-18 "€12.05
GOODYEAR ENGINEERED TUOTTEET PB-NPMX-0604 Letkuliitin Nptf Uros 3/8 tuuman letkun tunnus | AC8UGG 3DVD7 PB-NPMX-0604Suora kääntö9 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4-18 "€12.44
GOODYEAR ENGINEERED TUOTTEET PB-NPMX-0606 Letkuliitin Nptf Uros 3/8 tuuman letkun tunnus | AC8UGH 3DVD8 PB-NPMX-0606Suora kääntö11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8-18 "€13.55
GOODYEAR ENGINEERED TUOTTEET PB-NPMX-0806 Letkuliitin Nptf Uros 1/2 tuuman letkun tunnus | AC8UGJ 3DVD9 PB-NPMX-0806Suora kääntö11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8-18 "€13.87
GOODYEAR ENGINEERED TUOTTEET PB-NPMX-1212 Letkuliitin Nptf Uros 3/4 tuuman letkun tunnus | AC8UGL 3DVE2 PB-NPMX-1212Suoraan1-1 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4-14 "€25.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPMX-0808 letkuliitin Nptf uros 1/2 tuuman letkun tunnus
€17.39 / yksikkö