Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P64-8M-30-SK Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 64 -urat | AC3NHN 2UWP4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Pulley Hawk Pd Dual High Performance 64 Groove

Varastossa
Tuote: AC3NHN Malli: P64-8M-30-SKRistiviite: 2UWP4
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
€481.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Pora Dia.0.500mm
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanSK
Laippa Dia.171.958mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore66
Maks. Bore12.7 mm
Urien lukumäärä64
Dia ulkopuolella.161.595mm
Piki8 mm
Pitch Dia.162.967mm
TyyppiHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Leveys50.013mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHolkki vaaditaanLaippa Dia.Maks. BoreUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P30-8M-30-QT Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 30 Ura | AC3NHE 2UWN5 P30-8M-30-QT47.625mmQT tai H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm€235.19
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P34-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 34 -urat | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€247.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P36-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 36 -uraa | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm€267.55
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P38-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 38 -uraa | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€268.24
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 40 Ura | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€306.56
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P56-8M-30-SDS-hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 56 -urat | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€417.07
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P72-8M-30-SK Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 66 -urat | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€526.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Pulley Hawk Pd Dual High Performance 64 Groove
€481.15 / yksikkö