Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P56-8M-50-SK Takaratas-56 Hampaat 8m Pitch 50m Leveä | AD2GRB 3PED8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-50-SK Hammasratas-56 Hampaat 8 m Jako 50 m Leveys

Varastossa
Tuote: AD2GRB Malli: P56-8M-50-SKRistiviite: 3PED8
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
€439.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanSK
Laippa Dia.151.1mm
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä56
Dia ulkopuolella.141.220mm
Piki8 mm
Pitch Dia.142.600mm
Leveys77.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanLeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P56-8M-20-SDS Takaratas-56 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQR 3PEC8 P56-8M-20-SDSSDS30.1mm€376.66
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P56-8M-85-SK Takaratas-56 Hampaat 8m Pitch 85m Leveä | AD2GRJ 3PEF6 P56-8M-85-SKSK155.7mm€532.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-50-SK Hammasratas-56 Hampaat 8 m Jako 50 m Leveys
€439.16 / yksikkö