Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P24-8M-30-JA Takaratas 24 Hampaat 8m Pitch 30m Leveä | AD2GQU 3PED1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P24-8M-30-JA hammaspyörä 24 hammasta 8 m jako 30 m leveä

Varastossa
Tuote: AD2GQU Malli: P24-8M-30-JARistiviite: 3PED1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanJA
Laippa Dia.70.1mm
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä24
Dia ulkopuolella.59.740mm
Piki8 mm
Pitch Dia.61.120mm
Leveys5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiHolkki vaaditaanLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P24-8M-20-JA Takaratas 24 Hampaat 8m Pitch 20m Wide | AD2GQJ 3PEC1 P24-8M-20-JANääntynytJA70.1mm2459.740mm61.120mm43.6mm€196.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P28-8M-20-QT Takaratas 28 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQK 3PEC2 P28-8M-20-QTNääntynytQT tai H80.0mm2870.080mm71.300mm38.1mm€215.64
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P28-8M-50-3 / 4 MPB Takaratas 28 Hampaat 8m Pitch 50m Leveä | AD2GQW 3PED3 P28-8M-50-3/4 MPBBPM-80.0mm2870.080mm71.300mm60.5mm€365.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P24-8M-30-JA hammaspyörä 24 hammasta 8 m jako 30 m leveä
€204.29 / yksikkö