GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET GTR-38G-14M-37 Falcon Sprocket 38 Hammas 14mm Jako 37 W | AD2GNX 3PDX6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-38G-14M-37 Falcon ratas, 38 hammasta, 14 mm jako 37 W

Varastossa
Tuote: AD2GNX Malli: GTR-38G-14M-37Ristiviite: 3PDX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaan2517
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä38
Dia ulkopuolella.166.5mm
Piki14.0 mm
Pitch Dia.169.3mm
TyyppiHaukka
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.25
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanMateriaaliUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-112G-14M-68 Falcon-takaratas 112-hampaat 14 mm: n piki 68 W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14M-683535Valurauta112496.3mm14.0 mm499.1mm68mm€1,795.57
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-112G-8M-36 Falcon-takaratas 112-hampaat 8 mm: n piki 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020Valurauta112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm€832.72
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-140G-14M-20 Falcon-ketjupyörä 140-hampainen 14 mm: n piki 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020Valurauta140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm€1,552.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-140G-8M-36 Falcon-ketjupyörä 140-hampainen 8 mm: n piki 36 W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8M-363020Valurauta140355.1mm8.0 mm356.5mm36mm€1,329.96
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-168G-14M-20 Falcon-ketjupyörä 168-hampainen 14 mm: n piki 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020Valurauta168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm€2,003.74
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-14M-20 Falcon-takaratas 28 Hampaat 14 mm Pitch 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012Valurauta28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm€292.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-14M-37 Falcon-takaratas 28 Hampaat 14 mm Pitch 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012Valurauta28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm€338.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-38G-14M-37 Falcon ratas, 38 hammasta, 14 mm jako 37 W
€558.01 / yksikkö