GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-112G-14M-68 Falcon-takaratas 112-hampaat 14 mm: n piki 68 W | AD2GMW 3PDU8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-112G-14M-68 Falcon ratas, 112 hammasta, 14 mm jako 68 W

Varastossa
Tuote: AD2GMW Malli: GTR-112G-14M-68Ristiviite: 3PDU8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,795.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaan3535
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä112
Dia ulkopuolella.496.3mm
Piki14.0 mm
Pitch Dia.499.1mm
TyyppiHaukka
Leveys68mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanMateriaaliUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-112G-8M-36 Falcon-takaratas 112-hampaat 8 mm: n piki 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020Valurauta112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm€832.72
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-140G-14M-20 Falcon-ketjupyörä 140-hampainen 14 mm: n piki 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020Valurauta140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm€1,552.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-140G-8M-36 Falcon-ketjupyörä 140-hampainen 8 mm: n piki 36 W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8M-363020Valurauta140355.1mm8.0 mm356.5mm36mm€1,329.96
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-168G-14M-20 Falcon-ketjupyörä 168-hampainen 14 mm: n piki 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020Valurauta168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm€2,003.74
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-14M-20 Falcon-takaratas 28 Hampaat 14 mm Pitch 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012Valurauta28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm€292.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-14M-37 Falcon-takaratas 28 Hampaat 14 mm Pitch 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012Valurauta28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm€338.94
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-14M-68 Falcon Sprocket 28 hammasta 14mm jako 68 W | AD2GNF 3PDV8 GTR-28G-14M-682517Teräs28122.0mm14.0 mm124.8mm68mm€600.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-112G-14M-68 Falcon ratas, 112 hammasta, 14 mm jako 68 W
€1,795.57 / yksikkö