Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 8GTR-4480-21 Hammashihna Falcon Htc 560 Hampaat 21mm | AC3NCW 2UVY7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-4480-21 Hammashihna Falcon Htc 560 Hampaat 21mm

Varastossa
Tuote: AC3NCW Malli: 8GTR-4480-21Ristiviite: 2UVY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero8GTR-4480-21
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä560
Piki8mm
Pitch pituus4480mm
Leveys21mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1000-21 Hammashihnat Falcon Htc 125 Hampaat 21mm | AC3NAX 2UVP7 8GTR-1000-218GTR-1000-211251000mm€141.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1120-21 Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 21mm | AC3NBA 2UVR1 8GTR-1120-218GTR-1120-211401120mm€144.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1200-21 Hammashihnat Falcon Htc 150 Hampaat 21mm | AC3NBD 2UVR4 8GTR-1200-218GTR-1200-211501200mm€148.97
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1280-21 Hammashihnat Falcon Htc 160 Hampaat 21mm | AC3NBG 2UVR7 8GTR-1280-218GTR-1280-211601280mm€154.65
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1440-21 Hammashihnat Falcon Htc 180 Hampaat 21mm | AC3NBK 2UVT1 8GTR-1440-218GTR-1440-211801440mm€167.80
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1600-21 Hammashihna Falcon Htc 200 Hampaat 21mm | AC3NBN 2UVT4 8GTR-1600-218GTR-1600-212001600mm€176.09
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1792-21 Hammashihnat Falcon Htc 224 Hampaat 21mm | AC3NBR 2UVT7 8GTR-1792-218GTR-1792-212241792mm€212.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-4480-21 Hammashihna Falcon Htc 560 Hampaat 21mm
€429.27 / yksikkö